Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, LxB 300 x 150 mm, VE 1000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel, Stärke 50 µm
Flachbeutel, Stärke 50 µm
Artikel-Nr.:
     103-749493
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     B151
EAN/GTIN:
     8057711834099
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, LxB 300 x 150 mm, VE 1000 Stk.

Flexibel und reißfest. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Poly-Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen Aufdruck geliefert.

Praktische, stabile Beutel aus lebensmittelunbedenklicher LDPE-Folie zum Schutz, zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für Klein- und Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
150 mm
Länge:
300 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
108 VE
Produkttyp:
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 150 x 300 mm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, 749493 49 (B151), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,94*
€ 40,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,72*
€ 40,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,42*
€ 37,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,87*
€ 36,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,59*
€ 35,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.