Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, LxB 400 x 300 mm, VE 1000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel, Stärke 50 µm
Flachbeutel, Stärke 50 µm
Artikel-Nr.:
     103-749490
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     B301
EAN/GTIN:
     8057711834365
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, LxB 400 x 300 mm, VE 1000 Stk.

Flexibel und reißfest. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Poly-Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen Aufdruck geliefert.

Praktische, stabile Beutel aus lebensmittelunbedenklicher LDPE-Folie zum Schutz, zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für Klein- und Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
ohne Verschluss
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
44 VE
Produkttyp:
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 50my 300x400 mm 1000 stück, pe-beutel, pe-beutel 50µ, 749490 49 (B301), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,87*
€ 112,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,93*
€ 111,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,39*
€ 107,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,75*
€ 104,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,87*
€ 89,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.