Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, 80% recycelt, LxB 400 x 300 mm, VE 1000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel, 80% recycelt, LxB 400 x 300 mm, VE 1000 Stk.
Artikel-Nr.:
     103-749472
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     B301PCR
EAN/GTIN:
     4251924744143
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel, 80% recycelt, LxB 400 x 300 mm, VE 1000 Stk.

Schutz vor Staub, Nässe und Schmutz. Zu 80 % aus Altfolien hergestellt. Zahlreiche Größen. Milchig. LDPE aus Post-Consumer-Recycling. Farbabweichung sind aufgrund des hohen Anteils an Post Consumer Granulat möglich.

Gleiche Qualität wie herkömmliches LDPE, aber zu 80 % recycelt: Die Flachbeutel terra aus Altfolien-Rezyklat sind Ihre nachhaltige Alternative zum Unterverpacken und Bündeln. Unser Flachbeutel besteht zu 80 % aus Folien-Abfällen von Privathaushalten, die dem Recyclingkreislauf über den gelben Sack oder Pfandautomaten zugeführt wurden. Verpacken oder bündeln Sie damit jegliche Art von Kleinwaren, Textilien, Werkzeug und vieles mehr. Der Folienbeutel sichert Ihre Ware vor Staub, Schmutz und Nässe und überzeugt in der Reißfestigkeit. Nach der Nutzung kann der Flachbeutel wieder zu 100 % recycelt werden. Nicht geeignet für Lebensmittel.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Verschlussart:
ohne Verschluss
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
50 µm
Palettenmenge:
44 VE
Produkttyp:
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 50my 300x400 mm 1000 stück, pe-beutel, pe-beutel 50µ, terra, 749472 49 (B301PCR), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,73*
€ 111,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,15*
€ 109,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,73*
€ 105,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,20*
€ 101,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,40*
€ 88,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.