Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräte-Rollen, Rad-Ø 260 mm, Platte, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräte-Rollen
Transportgeräte-Rollen
Transportgeräte-Rollen
Artikel-Nr.:
     103-747424
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     4826601
EAN/GTIN:
     4001073116434
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräte-Rollen, Rad-Ø 260 mm, Platte, Lenkrolle.

Tragkraft 100 kg. Pannensicheres Rad aus hochwertigem Kunststoff. Softlauffläche für harte/empfindliche Oberflächen.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
260 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Polyurethan
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
100 kg
Befestigungsart:
Platte
Bauhöhe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: pu lenkrolle 260x85, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Wagner, 747424 49, Rolle, Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,97*
€ 56,94*
1 Tag
13
€ 9,50*
ab € 43,02*
€ 57,59*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.