Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräte-Lenkrollen MINI, Rad-Ø 35 mm, VE 4 Stk, Lenkrolle mit Feststeller.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportgeräte-Lenkrollen MINI
Transportgeräte-Lenkrollen MINI
Transportgeräte-Lenkrollen MINI
Artikel-Nr.:
     103-747419
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     4793501
EAN/GTIN:
     4001073597004
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller d.35 mm p...
Transportgeräte-Lenkrollen MINI, Rad-Ø 35 mm, VE 4 Stk, Lenkrolle mit Feststeller.

Tragkraft 100 kg.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
35 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Feststeller
Radmaterial:
Polyurethan
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
100 kg
Befestigungsart:
Platte
Bauhöhe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Wagner, 747419 49, Rolle, Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 14,8775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,06*
€ 92,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,59*
€ 89,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 74,84*
€ 89,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,00*
€ 86,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,68*
€ 84,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,51*
€ 70,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.