| |
|
| Artikel-Nr.: 103-746928 Herst.-Nr.: 604850/114009/214000 EAN/GTIN: 3377996048505 |
| |
|
| | |
| Klarsichttafel-Dokumentenhalter für Regal, 10 Klarsichttafeln DIN A4, farbig sortiert.
Im DIN-A4-Format.
Komplett-Set 10 Klarsichttafeln DIN A4. Farbig sortiert, je 2 Stück in Rot, Blau, Gelb, Grün und Schwarz. 1 Regal-Drehträger und 1 Tafelhalter aus Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 lackiert. Befestigungsmaterial. Der Regal-Drehträger hat einen Seitendrehwinkel von 120° und bietet eine ideale Leseschräge des Tafelhalters von 10°. Der Träger kann an jedem Regal oder an jeder Lochplatte befestigt werden. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A4 | Rahmenfarbe: | farbig sortiert | Material: | Stahlblech, lackiert | Sortierung der Rahmenfarben: | rot, blau, gelb, grün, schwarz | Anzahl Klarsichttafeln: | 10 Stück | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 746928 49, Aushängerahmen, Aushangrahmen, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Schaufensterrahmen, Sichthülle, Sichthüllen, Sichttafel, Sichttafeln, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wechselrahmen |
| | |
| |