Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbühne, Grundfeld, Flächenbelastbarkeit 350 kg/m², Stützenraster 5000 x 3000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerbühne
Lagerbühne
Lagerbühne
Lagerbühne
Artikel-Nr.:
     103-746856
Hersteller:
     RR Fischer GmbH
Herst.-Nr.:
     G350-3-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnen-Modulsystem
Kommissionsbühne
Lagerbühne
Lagerungsbühne
Lagerbühne, Grundfeld, Flächenbelastbarkeit 350 kg/m², Stützenraster 5000 x 3000 mm.

Flexibel und wirtschaftlich neue Lager-, Arbeits- und Büroflächen schaffen. Die Bühne kann - unter Berücksichtigung der Unfallverhütungsvorschriften - nach den örtlichen Gegebenheiten projektiert werden. Verschraubte Konstruktion, somit ist ein Versetzen ohne Schwierigkeiten möglich. Jederzeit modular erweiterbar.

Material und Konstruktion Stützen und Riegel aus warmgewalztem Stahl. Pfetten aus kaltgewalzten Profilen. Die Pfetten werden in die Riegel eingewechselt, somit entsteht kein Höhenverlust. Bodenbelag Aus Standard-Spanplatte P4, 38 mm stark, beidseitig roh. Verlegung mit Nut und Feder. Oberfläche Hochwertige Pulverbeschichtung. Wählen Sie aus vier Standardfarben: Resedagrün RAL 6011, Enzianblau RAL 5010, Feuerrot RAL 3000 oder Lichtgrau RAL 7035.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Farbton sowie die gewünschte Höhe des Modules an. Standardhöhen: 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm. Andere Höhen gegen Mehrpreis.

Weitere Farbtöne, Lagerbühnen mit prüffähiger Statik sowie fachmännische Vor-Ort-Montage auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Material:
Stützen und Riegel aus warmgewalztem Stahl, Pfetten aus kaltgewalzten Profilen
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
Grundfeld
Lieferbare Farben:
feuerrot RAL 3000, enzianblau RAL 5010, resedagrün RAL 6011, lichtgrau RAL 7035
Konstruktion:
verschraubt
Bodenausführung:
Spanplatte P4, 38 mm stark, beidseitig roh-weiß
Flächenbelastbarkeit:
350 kg/m²
Stützenraster:
5000x3000 mm
Produkttyp:
Lagerbühnen
Weitere Suchbegriffe: Modulbaubühnen, Stahlbaubühne, bühnen-modulsystem grundfeld, bühnen modulsystem, 746856 49, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Bühne, Bühnen, Lagerbühnen, Stahlbaubühnen, Zwischenbühne, Zwischenbühnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.575,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.052,08*
€ 6.011,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.884,36*
€ 5.812,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.835,52*
€ 5.754,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.708,47*
€ 5.603,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.618,35*
€ 5.495,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.575,98*
€ 5.445,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.