Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufschlauch, verstärkt, transparent, Länge 3050 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablaufschlauch, verstärkt
Ablaufschlauch, verstärkt
Artikel-Nr.:
     103-742928
Hersteller:
     New Pig
Herst.-Nr.:
     TLS174
EAN/GTIN:
     036226017171
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch
Ablaufschlauch, verstärkt, transparent, Länge 3050 mm.

Lässt sich an jeden Leckage-Umleiter anschließen. Zuverlässiges Umleiten von Flüssigkeiten in einen Abfluss oder Auffangbehälter. Für den Einsatz im Freien geeignet. Extrarobust - knickt nicht ab. Dank transparentem Material kann der Ablauf der Flüssigkeit kontrolliert werden.

Innendurchmesser 1,6 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
3050 mm
Material:
PVC
Produkttyp:
Zubehör für Leckagen-Umleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.