Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparanfeuchter mit Erdungsanschluss, Stahlblech, Volumen 1 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sparanfeuchter mit Erdungsanschluss
Sparanfeuchter mit Erdungsanschluss
Sparanfeuchter mit Erdungsanschluss
Sparanfeuchter mit Erdungsanschluss
Artikel-Nr.:
     103-741352
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     283920
EAN/GTIN:
     4055661011632
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
sparanfeuchter stahl 1ltr
annetzkanne 1l
Sparanfeuchter mit Erdungsanschluss, Stahlblech, Volumen 1 l.

Sicheres Befeuchten von Lappen, Bindevliesen mit Lösungsmitteln, Desinfektionsmitteln und Reinigern. Zum sicheren Befeuchten von Putzlappen, Bindevliesen mit Lösungsmitteln, Desinfektionsmitteln etc. Sparsame und sichere Entnahme mit federgelagertem Tränkteller. Mit Flammsperre zum Schutz vor Flammdurchschlag und Entzündung. Erdungsanschluss zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.

Hochwertiger Sparanfeuchter zum einfachen, sparsamen Befeuchten von Putzlappen, Reinigungs-/Putzpapieren, Bindevliesen mit Lösungsmitteln, Desinfektionsmitteln, Alkohol, Reinigern oder anderen Flüssigkeiten. Mit Quick-Connect Erdungsanschluss zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung (Erdungskabel separat erhältlich). Ideal auch zur Desinfizierung von Oberflächen. Sparanfeuchter reduzieren entzündbare oder gesundheitsgefährdende Dämpfe - die Restflüssigkeit fließt in den Behälter zurück. Leicht bedienbares Pumpwerk mit Edelstahl-Tränkteller, Ø 128 mm. Inklusive Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung mit GHS-Warnsymbolen und Warnhinweisen (mehrsprachig: D / F / GB / ES). Aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich gelb pulverbeschichtet mit Kunststoff-Schutzring.

Bitte beachten: Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Höhe:
210 mm
Durchmesser:
178 mm
Material:
Stahlblech, lackiert
Farbe:
signalgelb RAL 1003
Breite:
178 mm
Tiefe:
178 mm
Für Medien:
Lösungsmittel, entzündbare Flüssigkeiten
Produkttyp:
Sparanfeuchter
Weitere Suchbegriffe: denios annetzkannen, FALCON, 741352 49, Anfeuchter, Annetzbehälter, Annetzkannen, Behälter für Lösungsmittel, Kleinteilereiniger, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reinigung, Reinigungen, Sicherheitsbehälter, Teilereiniger, Teilereinigung, Teilereinigungen, Tränkbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,04*
€ 66,85*
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 57,07*
€ 71,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,61*
€ 74,16*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 70,02*
€ 87,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,89*
Zubehör
Denios
187536
ab € 22,70*
Zubehör
Denios
130516
ab € 165,03*
Zubehör
Denios
250851
ab € 300,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.