| |
|
| Artikel-Nr.: 103-740990 Herst.-Nr.: 18004000-69 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Akustik-Trennwand Softline Event, HxB 1500 x 800 mm, Textil, lichtgrau.
Zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung. Massivholz-Rahmenkonstruktion. In jedem Winkel verkettbar - von 0° bis 360°.
Die textilbespannte, schallabsorbierende Akustik-Trennwand schirmt den Raum ab und dämpft störende Geräusche und Lärm. Hervorragend geeignet für Großraumbüros. Kann auch als Pinnwand verwendet werden. In gerader Ausführung. Ohne Werkzeug zu montieren, einfach die Trennwand auf die Beinpaare stellen. Die Stellwände haben einen massiven Holzrahmen mit einer 50 mm dicken Akustikplatte. Die Bespannung besteht aus 100 % Polyester-Gewebe, das mit schallabsorbierendem Polyurethanschaum kaschiert ist. Geprüft und zugelassen in Klasse A gemäß der SP-Norm SS-EN 20354 / NT ACOU 085.
Beine separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 1500 mm | Gesamtbreite: | 800 mm | Gesamttiefe: | 50 mm | Wandmaterial: | Textil | Wandfarbe: | lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |