Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnwand, Filz, grau, BxH 900 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinnwand
Pinnwand
Pinnwand
Artikel-Nr.:
     103-740854
Hersteller:
     VANERUM
Herst.-Nr.:
     6400045
EAN/GTIN:
     3660974630565
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Pinnwand, Filz, grau, BxH 900 x 600 mm.

Mit einem dekorativen, silbermatt eloxierten Aluminiumrahmen und abgerundeten Ecken aus hochwertigem Kunststoff. Aufhängung wahlweise im Quer- oder Hochformat möglich. Die ideale Lösung für jede Art von Kommunikation.

Dekorativ mit Filz bespannt. Ideal für Präsentationen und Mitteilungen an markanten Stellen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Textil-Pinnboards
Oberfläche:
Filz
Lieferumfang:
komplett mit 30 Pins
Breite:
900 mm
Höhe:
600 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Kork-Pinnwand, Kork-Pinwand, Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand wandtafel filz, filz pinnwand, filzwand aufhängbar, 740854 49, Filz-Pinnwände, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Pinntafeln, Pinnwände, Schautafel, Schautafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafeln, Wandtafel, Wandtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.