| |
|
| Artikel-Nr.: 103-739035 Herst.-Nr.: 739035 EAN/GTIN: 4052462013070 |
| |
|
| | |
| Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,5 m³, feuerrot.
Mit Siebblech und Ablasshahn 1'' zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Behälterwanne schwenkt nach Entleerung selbsttätig zurück. Mit Schiebegriff. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen (Gliederkette), Seilzugbedienung.
2 Lenkrollen, Rad-Ø 180 mm. 2 Achsräder, Rad-Ø 200 mm. Polyamidräder. Weitere Informationen: | | Volumen: | 0.5 m³ | Traglast: | 1000 kg | Gesamtlänge: | 1275 mm | Gesamtbreite: | 1280 mm | Gesamthöhe: | 820 mm | Schüttkanthöhe: | 720 mm | Ausführung Kippbehälter: | mit Einfahrtaschen und Rollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, eurokraft pro, 739035 49, Behälter, Kippcontainer, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Spänekippbehälter mit Rollen SKM, Spänewagen, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.072,30* | € 1.159,70* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.079,61* | € 1.159,73* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.108,33* | € 1.197,02* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.220,09* | € 1.305,68* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.286,61* | € 1.414,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|