| |
|
| Artikel-Nr.: 103-739034 Herst.-Nr.: 739034 EAN/GTIN: 4052462013094 |
| |
|
| | |
| Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,5 m³, resedagrün.
Mit Siebblech und Ablasshahn 1'' zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Behälterwanne schwenkt nach Entleerung selbsttätig zurück. Mit Schiebegriff. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen (Gliederkette), Seilzugbedienung.
2 Lenkrollen, Rad-Ø 180 mm. 2 Achsräder, Rad-Ø 200 mm. Polyamidräder. Weitere Informationen: | | Volumen: | 0.5 m³ | Traglast: | 1000 kg | Gesamtlänge: | 1275 mm | Gesamtbreite: | 1280 mm | Gesamthöhe: | 820 mm | Schüttkanthöhe: | 720 mm | Ausführung Kippbehälter: | mit Einfahrtaschen und Rollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, eurokraft pro, 739034 49, Behälter, Kippcontainer, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Spänekippbehälter mit Rollen SKM, Spänewagen, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.073,13* | € 1.158,49* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.080,90* | € 1.158,52* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.112,91* | € 1.194,72* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.221,62* | € 1.304,32* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.293,99* | € 1.411,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|