| |
|
| Artikel-Nr.: 103-739032 Herst.-Nr.: 739032 EAN/GTIN: 4052462013018 |
| |
|
| | |
| Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,3 m³, resedagrün.
Mit Siebblech und Ablasshahn 1'' zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Behälterwanne schwenkt nach Entleerung selbsttätig zurück. Mit Schiebegriff. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen (Gliederkette), Seilzugbedienung.
1 Lenkrolle, Rad-Ø 180 mm. 2 Achsräder, Rad-Ø 200 mm. Polyamidräder. Weitere Informationen: | | Volumen: | 0.3 m³ | Traglast: | 1000 kg | Gesamtlänge: | 1275 mm | Gesamtbreite: | 820 mm | Gesamthöhe: | 820 mm | Schüttkanthöhe: | 720 mm | Ausführung Kippbehälter: | mit Einfahrtaschen und Rollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, eurokraft pro, 739032 49, Behälter, Kippcontainer, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Spänekippbehälter mit Rollen SKM, Spänewagen, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 837,86* | € 908,88* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 836,12* | € 908,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 862,17* | € 935,90* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 954,51* | € 1.026,87* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.051,54* | € 1.153,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|