Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Spiegel für innen und außen, rechteckig, BxH 800 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Spiegel für innen und außen
Universal-Spiegel für innen und außen
Universal-Spiegel für innen und außen
Artikel-Nr.:
     103-739008
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     739008
EAN/GTIN:
     4061753039187
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Universal-Spiegel für innen und außen, rechteckig, BxH 800 x 600 mm.

Ideal zur Überwachung von Produktionsanlagen, Verkaufs- und Lagerräumen. Leicht gewölbte Form ermöglicht eine Übersicht über große Flächen.

Aus robustem, schlagfestem und bruchsicherem Acrylglas. Inkl. Halterung für die Montage an Wänden und Pfosten mit Ø 50 - 85 mm.

Angaben zum Beobachterabstand sind empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rechteckig
Spiegelmaterial:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, eurokraft pro, 739008 49, Industriespiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Universalspiegel, Wandspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,90*
€ 509,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,68*
€ 502,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,65*
€ 483,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,32*
€ 469,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,89*
€ 425,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.