Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebord für Arbeitstisch, neigbar um 30°, stabil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebord für Arbeitstisch
Ablagebord für Arbeitstisch
Ablagebord für Arbeitstisch
Artikel-Nr.:
     103-735532
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     E-AT-BA
EAN/GTIN:
     4054666023626
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Ablagebord für Arbeitstisch, neigbar um 30°, stabil.

Ordnung und Übersicht durch zusätzliche Ablagefläche. Ideal für Sichtlagerkästen etc.

Ablagebord aus Stahl, pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Neigbar um 30°. Höhe 20 mm. Breite x Tiefe 1400 x 225 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Tiefe:
225 mm
Material:
Stahl
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablagebrett lichtgrau, ablageboard, 735532 49, Eigenfertigung, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.