Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME® Info-Rahmen POSTER, selbstklebend, für Papierformat 700 x 1000 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAFRAME® Info-Rahmen POSTER
DURAFRAME® Info-Rahmen POSTER
DURAFRAME® Info-Rahmen POSTER
Artikel-Nr.:
     103-729656
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     505601
EAN/GTIN:
     4005546732398
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
DURAFRAME® Info-Rahmen POSTER, selbstklebend, für Papierformat 700 x 1000 mm, schwarz.

Eignet sich für Aushänge z.B. an Wänden, Glas- und Schaufensterscheiben. Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Postern durch aufklappbaren Magnetrahmen. Blasenfreie Fixierung durch zwei rückseitige Klebestreifen. Rückstandslos abziehbar von glatten, tragfähigen Oberflächen. UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren. Hitzebeständig bis ca. 70 °C, Kältestabil bis ca. -20 °C. Füllvermögen 2 Poster à 150 g/m². Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen. Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten. Anwendbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
700x1000 mm
Ausführung:
selbstklebend
Rahmenfarbe:
schwarz
Material:
PET
Gesamthöhe:
1045 mm
Gesamtbreite:
745 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen schwarz, klapprahmen, durable klapprahmen, DURABLE, 729656 49, Aushängerahmen, Aushangfolie, Aushangfolien, Aushanghülle, Aushanghüllen, Aushangrahmen, Aushangtasche, Aushangtaschen, Bilderrahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Kleberahmen, Schaufensterrahmen, Selbstkleberahmen, Sichttafel, Sichttafeln, Sichttasche, Sichttaschen, Wechselrahmen, Werberahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,22*
€ 57,42*
€ 5,50*
ab € 42,10*
€ 57,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 43,77*
€ 57,80*
4 Tage
35
€ 6,95*
ab € 41,91*
€ 58,43*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,15*
€ 68,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
505623
ab € 42,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.