| |
|
| Artikel-Nr.: 103-729348 Herst.-Nr.: 7015-61 EAN/GTIN: 8714191000191 |
| |
|
| | |
| Weithalsfass, Volumen 15 l, ab 1 Stk.
Mit UN-Zulassung für feste Stoffe und Pasten. Für die Entsorgung von Spritzen und Pipetten geeignet. Große Öffnung mit dicht schließendem, plombierbarem Schraubdeckel, EPDM-Dichtung. Wasserdicht verschließbar.
Leichte Reinigung durch glatte Innenwände. Außenwände durch Rollrippen verstärkt. Stapelbar , Stapelhöhe laut Tabelle bei spez. Gewicht 1,0 des Inhalts und vollständiger Füllung. Weitere Informationen: | | Volumen: | 15 Liter | Höhe: | 328 mm | Gewicht: | 0.97 kg | Durchmesser: | 274 mm | Durchmesser Verschlussöffnung: | 204 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfass, Ringfass, Sickenspundfass, Spundfass, Superweithalsfass, Weithals-Fass, Weithalsfass, weithalsfass curtec, sickenspundfass, 729348 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rundbehälter, Rundfass, Rundfässer, Standfass, Standfässer, Weithalsfässer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 24,11* | € 32,67* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,81* | € 37,52* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 21,33* | € 39,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,47* | € 39,34* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,52* | € 43,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|