Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell aus Stahl, für Europaletten, Tragfähigkeit 1000 kg, Ladehöhe 650 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell aus Stahl
Fahrgestell aus Stahl
Fahrgestell aus Stahl
Fahrgestell aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-727339
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     727339
EAN/GTIN:
     4054666002614
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Fahrgestell aus Stahl, für Europaletten, Tragfähigkeit 1000 kg, Ladehöhe 650 mm, blau.

Sicherer - Fangecken zur Fixierung. Unterstützen effizienten Materialfluss. Leichtgängig auch bei schwerer Last.

Für Paletten und Behälter. Robuste Stahlkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 200 mm. Lenkrollen mit Doppelstopp.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtblau RAL 5012
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Ladehöhe:
650 mm
Länge:
1245 mm
Breite:
845 mm
Höhe:
740 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, tragkraft 1000kg möbelroller, fahrgestell für behälter, eurokraft pro, 727339 49 (fag6503), Eigenfertigung, Fahrgestell, Fahrgestelle, Kistenroller, Palettenfahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller, Universalfahrgestell, Universalfahrgestelle, Wagen für Palettenaufsatzrahmen, Wagen für Palettenaufsetzrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,68*
€ 645,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,64*
€ 639,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,66*
€ 633,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,85*
€ 615,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,75*
€ 551,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.