Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton mit Innendruck Christmas, matt, Innenmaße 350 x 315 x 170 mm, VE 20 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton mit Innendruck Christmas
Wellpapp-Faltkarton mit Innendruck Christmas
Artikel-Nr.:
     103-725092
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     xmaswfk22-4
EAN/GTIN:
     4251924730603
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton mit Innendruck Christmas, matt, Innenmaße 350 x 315 x 170 mm, VE 20 Stk.

Einzigartiges Design im Inneren. Außergewöhnlicher Unboxing-Effekt. Einfacher Aufbau.

Da steckt richtig viel Unboxing-Erlebnis drin! Diese Wellpapp-Faltkartons mit Innendruck zeigen sich von außen schlicht - und überraschen innen mit einem prachtvollen weihnachtlichen Druck. Matte oder glänzende Schneekristalle auf mitternachtsblauem Grund verleihen den Kartons ein emotionales Inneres. Ihre Kunden werden nach dem Öffnen begeistert sein. Für leichtes bis mittelschweres Versandgut und natürlich jede Menge Geschenke in der Weihnachtszeit. Ein festliches Auspackerlebnis!
Weitere Informationen:
Innenlänge:
350 mm
Innenbreite:
315 mm
Innenhöhe:
170 mm
Wellpappe:
1-wellig
Produkttyp:
Geschenkkartons
PackagingFinder:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, faltkarton einwellig, geschenk karton, faltkarton ratioform, 725092 49 (xmaswfk22-4), Geschenkboxen, Geschenkkartons, Geschenkschachteln, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentkarton, Weihnachten, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsverpackungen, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,2895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,28*
€ 72,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,58*
€ 70,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,68*
€ 68,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,21*
€ 65,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,47*
€ 60,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.