Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbox Strickmuster, VE 20 Stk, Innenmaße 344 x 294 x 140 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Blitzbox Strickmuster
Blitzbox Strickmuster
Artikel-Nr.:
     103-725046
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     R15no
EAN/GTIN:
     4251924730085
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Blitzbox Strickmuster, VE 20 Stk, Innenmaße 344 x 294 x 140 mm.

Spart zusätzliche Geschenkverpackung. Festliche Geschenkbox im Hygge-Look. Mit Automatikboden und Steckverschluss.

Nordische Weihnachtsgrüße im Handumdrehen verschickt: Unsere Blitzbox Strickmuster terra mit Automatikboden und Steckverschluss ist Ihr Garant für effizienten, umweltfreundlichen und festlichen Weihnachtsversand. Das einzigartige Design mit Strickmuster im nordischen Hygge-Stil sorgt sofort für Vorfreude beim Versender wie Empfänger. In klimaneutraler Produktion mit 100 % Recyclingmaterial hergestellt.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
344 mm
Innenbreite:
294 mm
Innenhöhe:
140 mm
Wellpappe:
1-wellig
Palettenmenge:
20 VE
Produkttyp:
Geschenkkartons
PackagingFinder:
ja
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, aufrichtekarton 1 wellig, geschenk karton, aufrichtekarton ratioform, terra, 725046 49 (R15no), Geschenkboxen, Geschenkkartons, Geschenkschachteln, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachtel, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentkarton, Schachtel, Schachteln, Weihnachten, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 7,417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,86*
€ 223,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 184,07*
€ 219,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 169,54*
€ 201,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,25*
€ 187,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,34*
€ 176,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.