Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Merry Christmas, VE 20 Stk, Innenmaße 310 x 215 x 140 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandkarton Merry Christmas
Versandkarton Merry Christmas
Artikel-Nr.:
     103-724949
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FKW10
EAN/GTIN:
     4251924730009
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Versandkarton Merry Christmas, VE 20 Stk, Innenmaße 310 x 215 x 140 mm.

Festlicher Versandkarton mit einzigartigem Design. Schriftzug Merry Christmas. Spart zusätzliches Geschenkpapier.

Natürlich und umweltfreundlich: Weihnachtsgeschenke versenden mit unserem festlich bedruckten Versandkarton Merry Christmas terra aus 100 % Recyclingmaterial. Einmaliges Design, natürliche Optik und klimaneutrale Produktion zeichnen diesen eleganten Faltkarton aus. Sparen Sie sich zusätzliches Geschenkpapier und versenden Präsente für Geschäftspartner, Kunden und Freunde ganz einfach mit unserem einfarbig bedruckten Weihnachtskarton aus Recyclingmaterial. Mit Grußbotschaft und dekorativen Sternen kommt bei Sender wie Empfänger garantiert Vorfreude auf.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
310 mm
Innenbreite:
215 mm
Innenhöhe:
140 mm
Wellpappe:
1-wellig
Palettenmenge:
72 VE
Produkttyp:
Geschenkkartons
PackagingFinder:
ja
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, faltkarton einwellig, geschenk karton, faltkarton ratioform, terra, 724949 49 (FKW10), Geschenkboxen, Geschenkkartons, Geschenkschachteln, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentkarton, Weihnachten, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,10*
€ 111,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,38*
€ 111,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,74*
€ 106,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,11*
€ 101,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,38*
€ 86,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.