Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller, LxB 575 x 300 mm, Tragfähigkeit 200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller
Transportroller
Transportroller
Artikel-Nr.:
     103-721788
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     721788
EAN/GTIN:
     4001073300611
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller bis zu 200kg
Transportroller, LxB 575 x 300 mm, Tragfähigkeit 200 kg.

Ladefläche aus hochwertigem MDF. Vier leichtlaufende Transportgeräterollen für weiche/robuste Boden-Oberflächen. Strapazierfähige MDF-Platte.

Die Ladefläche der Transporthilfe ist aus einer strapazierfähigen MDF-Platte gefertigt. MDF (mitteldichte Faserplatte) ist ein hochwertiger Holzwerkstoff aus feinst zerfasertem, schonend verpresstem Holz. Die Transporthilfe ist für das leichte und bequeme Bewegen auch echter Schwertransporte bestens geeignet - im Büro, in der Werkstatt, zu Hause, beim Einkauf und beim Umzug. Vier leichtlaufende Transportgeräterollen sorgen für beste Beweglichkeit auf allen weichen/robusten Bodenoberflächen. Zusätzliches Plus: Ein praktisches Griffloch ermöglicht den komfortablen Transport der Transporthilfe von und zu ihrem Einsatzort und macht platzsparendes Aufhängen möglich. Qualitätsbonus: Die Transporthilfen sind Markenprodukte und auf Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit geprüft. Warnhinweis: Diese Transporthilfe ist nicht zur Beförderung von Personen geeignet.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ladeflächenlänge:
575 mm
Ladeflächenbreite:
300 mm
Ladehöhe:
100 mm
Länge:
575 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Ladeflächenmaterial:
MDF
Ladeflächenfarbe:
natur
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, eurokraft basic, 721788 49, Kistenroller, Rollrahmen, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.