Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™ Nitrile, LxB 1630 x 970 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™ Nitrile
Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™ Nitrile
Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™ Nitrile
Artikel-Nr.:
     103-721512
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     547S3864BL
EAN/GTIN:
     662641944213
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™ Nitrile, LxB 1630 x 970 mm, schwarz.

Hochwertige und langlebige Matte für stark beanspruchte Industriebereiche. Reduziert die Ermüdung der Beine durch langes Stehen. Praktische Einzelmatten für einfaches und schnelles Auslegen am Arbeitsplatz. Hochwertige und strapazierfähige Nitrilgummimischung.

Hochwertige Anti-Ermüdungsmatte für stark beanspruchte Bereiche in vielfältigen Industrieumgebungen. Einzelmatten in Standardgrößen für einzelne Workstations sind schnell und einfach am Arbeitsplatz ausgelegt. Der 18,4 mm starke Mattenaufbau ermöglicht eine starke Isolation auch auf harten Industrieböden. Widerstandsfähige Oberflächenstruktur für angenehmen Stand. Gut sichtbare gelbe Sicherheitsrampen an allen Seiten, um ein Stolpern zu verhindern. Hochwertige Nitrilgummimischung.
Weitere Informationen:
Breite:
970 mm
Höhe:
18.4 mm
Material:
Nitrilgummi
Farbe:
schwarz
Länge:
1630 mm
Gewicht:
20.3 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte nitril, NOTRAX, 721512 49, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Nitrilgummi-Matte, Nitrilgummi-Matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,82*
€ 474,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,45*
€ 468,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,68*
€ 442,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,57*
€ 429,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,82*
€ 388,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.