| |
|
| Artikel-Nr.: 103-721509 Herst.-Nr.: 547S4064BY EAN/GTIN: 662641944152 |
| |
|
| | |
| Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™ Nitrile, LxB 1630 x 1020 mm, schwarz / gelb.
Hochwertige und langlebige Matte für stark beanspruchte Industriebereiche. Reduziert die Ermüdung der Beine durch langes Stehen. Praktische Einzelmatten für einfaches und schnelles Auslegen am Arbeitsplatz. Hochwertige und strapazierfähige Nitrilgummimischung.
Hochwertige Anti-Ermüdungsmatte für stark beanspruchte Bereiche in vielfältigen Industrieumgebungen. Einzelmatten in Standardgrößen für einzelne Workstations sind schnell und einfach am Arbeitsplatz ausgelegt. Der 18,4 mm starke Mattenaufbau ermöglicht eine starke Isolation auch auf harten Industrieböden. Widerstandsfähige Oberflächenstruktur für angenehmen Stand. Gut sichtbare gelbe Sicherheitsrampen an allen Seiten, um ein Stolpern zu verhindern. Hochwertige Nitrilgummimischung. Weitere Informationen: | | Breite: | 1020 mm | Höhe: | 18.4 mm | Material: | Nitrilgummi | Farbe: | schwarz, gelb | Länge: | 1630 mm | Gewicht: | 21.3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte nitril, NOTRAX, 721509 49, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Nitrilgummi-Matte, Nitrilgummi-Matten |
| | |
| |