Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™, LxB 1630 x 1020 mm, schwarz / gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™
Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™
Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™
Artikel-Nr.:
     103-721505
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     546S4064BY
EAN/GTIN:
     662641944145
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Diamond Flex™, LxB 1630 x 1020 mm, schwarz / gelb.

Hochwertige und langlebige Matte für stark beanspruchte Industriebereiche. Reduziert die Ermüdung der Beine durch langes Stehen. Praktische Einzelmatten für einfaches und schnelles Auslegen am Arbeitsplatz. Hochwertige Naturkautschukmischung.

Hochwertige Anti-Ermüdungsmatte für stark beanspruchte Bereiche in vielfältigen Industrieumgebungen. Einzelmatten in Standardgrößen sind schnell und einfach am jeweiligen Arbeitsplatz ausgelegt. Der 18,4 mm starke Mattenaufbau ermöglicht eine starke Isolation auch auf harten Industrieböden. Widerstandsfähige Oberflächenstruktur für angenehmen Stand. Gut sichtbare gelbe Sicherheitsrampen an allen Seiten, um ein Stolpern zu verhindern. Hochwertige Naturkautschukmischung.
Weitere Informationen:
Breite:
1020 mm
Höhe:
18.4 mm
Material:
Naturgummi
Farbe:
schwarz, gelb
Länge:
1630 mm
Gewicht:
21.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, NOTRAX, 721505 49, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,97*
€ 303,63*
Frei Haus
ab € 240,51*
€ 304,24*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,63*
€ 361,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,75*
€ 329,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,85*
€ 321,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.