| |
|
| Artikel-Nr.: 103-721470 Herst.-Nr.: TTOS60X6BL EAN/GTIN: 0662641900646 |
| |
|
| | |
| Kranausleger-Matten TuffTrak®, aus 100 % recyceltem Polyethylen, LxBxH 600 x 600 x 60 mm.
Zur Lastverteilung und Schutz des Untergrunds an Kränen, Hubarbeitsbühnen, Hebebühnen etc. Belastbar bis zu 100 Tonnen in Abhängigkeit der jeweiligen Bodenbeschaffenheit. Widerstandsfähig gegen Wasser, Chemikalien und Öl. Unzerbrechlich unter normalen Arbeitsbedingungen. Trageschlaufen für einfache Handhabung.
TuffTrak® Ausleger-Matten werden aus einer Mischung aus 100% recyceltem hochmolekularem und ultrahochmolekularem Polyethylen hergestellt und sind somit ideal für den Einsatz mit Kränen, Hubarbeitsbühnen und Hebebühnen geeignet. Sie bieten eine gepolsterte, stabile Lastplattform für Ausleger und verhindern Schäden am Boden. Die Bodenmatten splittern nicht und nehmen kein Wasser auf. Damit sind sie perfekt für den Einsatz unter allen Wetterbedingungen geeignet. Sie sind zudem extrem robust und langlebig, chemikalien- und ölbeständig und lassen sich leicht lagern und reinigen. Auslegerkranauflagen sind leicht und mit Trageschlaufen ausgestattet, so dass sie einfach per Hand transportiert werden können. Das einzigartige flexible Design ermöglicht eine Anpassung an unterschiedlichste Bodenbeschaffenheiten. Nach Beendigung der Arbeit kehren sie in ihre ursprüngliche Form zurück. Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Höhe: | 60 mm | Länge: | 600 mm | Gewicht: | 11.9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: justrite arbeitsplatzmatte, Justrite, 721470 49, Bodenauflage, Bodenauflagen, Bodenbefestigung, Bodenbefestigungen, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenschutzmatte für temporäre Nutzung, Bodenschutzmatten für temporäre Nutzung, Bodensicherung, Industriematte, Industriematten |
| | |
| |