Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch, Butylkautschuk, pro lfd. m, 3/4''.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch
Lebensmittelschlauch
Artikel-Nr.:
     103-721350
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     9069a
EAN/GTIN:
     4061753251824
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Lebensmittelschlauch
druckschlauch 20bar
Lebensmittelschlauch, Butylkautschuk, pro lfd. m, 3/4''.

Gummi-Saug- und Druckschlauch für Lebensmittel. Decke und Seele aus Butylkautschuk. Temperaturbeständig bis 120 °C.

Lebensmittelschlauch. Innenwand glatt und weiß, Butylkautschuk. Außenwand blau, aus Butylkautschuk. Material-Inlays aus synthetischem Textil. Geeignet für tierische bzw. pflanzliche Fette und Öle, Milchprodukte, Mineralwasser, Fruchtsäfte und Alkohol bis 50%. Die Schläuche sind für Dampfsterilisation bis 121 °C max. 30 Minuten geeignet. Nicht für brennbare Medien geeignet. Max. Betriebsdruck 20 bar. Max. Temperaturbereich -40 °C bis +120 °C. Meterware. Zuschnitt ab 1 lfd. m möglich. Rollenlänge max. 40 m, Sonderlängen auf Anfrage. Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben.
Weitere Informationen:
Für Medien:
Lebensmittel, Trinkwasser, Alkohol
Druck:
20 bar
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +120 °C
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Anschluss außen:
3/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: druckschlauch, lebensmittelschlauch jessberger, Jessberger, 721350 49, Lebensmittelschläuche, Nahrungsmittelschlauch, Nahrungsmittelschläuche, Ölschlauch, Ölschläuche, Pumpenzubehör, Pumpenzubehöre, Schlauch, Schläuche, Trinkwasserschlauch, Trinkwasserschläuche, Wasserschlauch, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 49,33*
€ 58,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 47,42*
€ 56,43
pro Meter
ab 3 Meter
€ 46,94*
€ 55,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 45,54*
€ 54,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,47*
€ 52,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,31*
€ 52,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,57*
€ 43,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.