Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mineralölschlauch, NBR, pro lfd. m, verstärkt 1/2''.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mineralölschlauch
Mineralölschlauch
Artikel-Nr.:
     103-721344
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     9065a
EAN/GTIN:
     4061753251770
Suchbegriffe:
Ölschlauch
ölschlauch
Mineralölschlauch, NBR, pro lfd. m, verstärkt 1/2''.

Gummi-Druckschlauch für Mineralölprodukte. Decke und Seele aus NBR. Temperaturbeständig bis 80 °C.

Mineralölschlauch, verstärkt. Innenwand glatt, NBR. Außenwand aus NBR (Nitrile Butadiene Rubber). Material-Inlays aus Textil. Beständig gegen fast alle Mineralölprodukte wie Diesel, Getriebeöl, Heizöl, Hydrauliköl, Maschinenöl, Mineralöl und Motorenöl. Nicht für brennbare Medien geeignet. Max. Betriebsdruck 20 bar. Max. Temperaturbereich -30 °C bis +80 °C. Meterware. Zuschnitt ab 1 lfd. m möglich. Rollenlänge max. 50 m, Sonderlängen auf Anfrage. Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben.
Weitere Informationen:
Für Medien:
dünnflüssige Öle und Diesel
Druck:
20 bar
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +80 °C
Außendurchmesser:
23 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Anschluss außen:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Jessberger, 721344 49, Dieselschlauch, Dieselschläuche, Kraftstoffschlauch, Kraftstoffschläuche, Ölschläuche, Pumpenzubehör, Pumpenzubehöre, Schlauch, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,06*
€ 28,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,65*
€ 28,14
pro Meter
ab 3 Meter
€ 23,41*
€ 27,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,72*
€ 27,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,04*
€ 26,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,53*
€ 25,62
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,88*
€ 21,28
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jessberger
9224
ab € 58,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.