Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Chemie- und Lösemittelschlauch, EPDM, pro lfd. m, leitfähig 3/4''.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Universal Chemie- und Lösemittelschlauch
Universal Chemie- und Lösemittelschlauch
Artikel-Nr.:
     103-721326
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     9055
EAN/GTIN:
     4061753251664
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
druckschlauch 16 bar
druckschlauch
Universal Chemie- und Lösemittelschlauch, EPDM, pro lfd. m, leitfähig 3/4''.

Saug- und Druckschlauch für Chemieprodukte und Lösemittel, entspricht den EN 12115 Vorschriften. Elektrisch leitfähige Decke und Seele R < 10⁶ Ω, Decke und Seele aus EPDM. Temperaturbeständig bis 90 °C.

Universal Chemie- und Lösemittelschlauch, leitfähig. Innenwand homogen, glatt. Decke und Seele aus EPDM. Beständig gegen eine Vielzahl von Laugen, leichten Säuren, Acetaten, Aldehyden, Aminen, Estern, Ethern und Ketonen. Nicht beständig gegen Kohlenwasserstoffe und ihre Derivate sowie Öle und Benzin. Max. Betriebsdruck 16 bar. Max. Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C. Meterware. Zuschnitt ab 1 lfd. m möglich. Rollenlänge max. 50 m, Sonderlängen auf Anfrage. Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben.
Weitere Informationen:
Für Medien:
Laugen, leichte Säuren
Druck:
16 bar
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +90 °C
Außendurchmesser:
31 mm
Innendurchmesser:
19 mm
Anschluss außen:
3/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Jessberger, 721326 49, Chemiekalienschlauch, Chemiekalienschläuche, Chemieschlauch, Chemieschläuche, Lösemittelschlauch, Lösemittelschläuche, Pumpenzubehör, Pumpenzubehöre, Säurenschlauch, Säurenschläuche, Säureschlauch, Säureschläuche, Schlauch, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,33*
€ 39,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,00*
€ 39,27
pro Meter
ab 3 Meter
€ 32,66*
€ 38,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,35*
€ 37,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,44*
€ 36,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,84*
€ 35,51
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,66*
€ 29,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.