Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, klar mit Stahlspirale, 5 bar, pro lfd. m, 1 1/4'', Innen-Ø 32 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, klar mit Stahlspirale
PVC-Schlauch, klar mit Stahlspirale
Artikel-Nr.:
     103-721315
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     9052L
EAN/GTIN:
     4061753251626
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc schlauch
PVC-Schlauch, klar mit Stahlspirale, 5 bar, pro lfd. m, 1 1/4'', Innen-Ø 32 mm.

Transparenter Schlauch. Geeignet für Wasser und leichte Chemikalien. In Lebensmittelqualität.

Transparenter Kunststoffschlauch mit Stahlspirale. Geeignet zum Saugen und leichten Pressen von Wasser, nicht brennbarer oder neutraler Medien und leichten Chemikalien, sowie Lebensmitteln (Fruchtsäfte, Wein und alkoholhaltige Getränke bis 20 %). Produziert aus phtalatfreiem, weichem PVC in Lebensmittelqualität. Decke und Seele aus PVC, Metall-Spirale aus Stahl. Maximaler Betriebsdruck 5 bar. Mediumstemperatur -10 °C bis +60 °C. Meterware. Zuschnitt ab 1 lfd. m möglich. Rollenlänge max. 30 m, Sonderlängen auf Anfrage. Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben.
Weitere Informationen:
Für Medien:
Wasser, neutrale Medien, leichte Chemikalien, Lebensmittel
Druck:
5 bar
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Anschluss außen:
1 1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Jessberger, 721315 49, Chemiekalienschlauch, Chemiekalienschläuche, Chemieschlauch, Chemieschläuche, Lebensmittelschlauch, Lebensmittelschläuche, Nahrungsmittelschlauch, Nahrungsmittelschläuche, Pumpenzubehör, Pumpenzubehöre, Schlauch, Schläuche, Trinkwasserschlauch, Trinkwasserschläuche, Wasserschlauch, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,67*
€ 25,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,38*
€ 25,44
pro Meter
ab 3 Meter
€ 21,16*
€ 25,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,57*
€ 24,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,24*
€ 24,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,54*
€ 23,25
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,96*
€ 18,99
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jessberger
9226
ab € 59,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.