Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Big-Bags, Traglast 1250 kg, lichtblau RAL 5012.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Big-Bags
Traverse für Big-Bags
Traverse für Big-Bags
Artikel-Nr.:
     103-721175
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     721175
EAN/GTIN:
     4052462062580
Suchbegriffe:
Big Bag Hebekreuz
Big-Bag Traverse
Traversen für Big-Bags
Lagerregal-Traverse
Traverse für Big-Bags, Traglast 1250 kg, lichtblau RAL 5012.

Stabile Stahlkonstruktion. Geeignet für Staplerbetrieb. Durchgehende Einfahrttaschen.

Einfacher und sicherer Transport von befüllten Big-Bags mit Gabelstapler. 4 Wirbellasthaken zur Aufnahme der Big-Bag-Schlaufen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von Gabelzinken.
Weitere Informationen:
Traglast:
1250 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Gesamtbreite:
945 mm
Gesamthöhe:
365 mm
Gewicht:
46 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Ausführung Stapel-Kippbehälter-Traversen:
für Stapler
Weitere Suchbegriffe: Traverse für Lagerregal, Balkentraverse, Krantraverse, Lasttraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, traverse für lagerregal, eurokraft pro, 721175 49, Traverse, Traverse für BIG-BAG, Traversen, Traversen für BIG-BAG
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,06*
€ 882,39*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,83*
€ 882,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 841,99*
€ 908,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,66*
€ 912,22*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.341,83*
€ 1.453,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,14*
€ 1.729,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.420,30*
€ 1.690,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.406,09*
€ 1.673,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,90*
€ 1.643,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,12*
€ 1.616,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,83*
€ 1.596,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.