Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Big-Bags, Traglast 1250 kg, mausgrau RAL 7005.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Big-Bags
Traverse für Big-Bags
Traverse für Big-Bags
Artikel-Nr.:
     103-721173
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     721173
EAN/GTIN:
     4052462062603
Suchbegriffe:
Big Bag Hebekreuz
Big-Bag Traverse
Traversen für Big-Bags
Lagerregal-Traverse
Traverse für Big-Bags, Traglast 1250 kg, mausgrau RAL 7005.

Stabile Stahlkonstruktion. Geeignet für Staplerbetrieb. Durchgehende Einfahrttaschen.

Einfacher und sicherer Transport von befüllten Big-Bags mit Gabelstapler. 4 Wirbellasthaken zur Aufnahme der Big-Bag-Schlaufen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von Gabelzinken.
Weitere Informationen:
Traglast:
1250 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Gesamtbreite:
945 mm
Gesamthöhe:
365 mm
Gewicht:
46 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Ausführung Stapel-Kippbehälter-Traversen:
für Stapler
Weitere Suchbegriffe: Traverse für Lagerregal, Balkentraverse, Krantraverse, Lasttraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, traverse für lagerregal, eurokraft pro, 721173 49, Traverse, Traverse für BIG-BAG, Traversen, Traversen für BIG-BAG
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,65*
€ 889,88*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 813,87*
€ 889,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,82*
€ 915,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,14*
€ 919,95*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.343,64*
€ 1.464,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,48*
€ 1.742,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,47*
€ 1.701,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.415,18*
€ 1.684,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,20*
€ 1.650,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.361,93*
€ 1.620,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,64*
€ 1.598,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.