Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Big-Bags, Traglast 1000 kg, resedagrün RAL 6011.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Big-Bags
Traverse für Big-Bags
Traverse für Big-Bags
Artikel-Nr.:
     103-721170
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     721170
EAN/GTIN:
     4052462062634
Suchbegriffe:
Big Bag Hebekreuz
Big-Bag Traverse
Traversen für Big-Bags
Lagerregal-Traverse
Traverse für Big-Bags, Traglast 1000 kg, resedagrün RAL 6011.

Stabile Stahlkonstruktion. Geeignet für Staplerbetrieb. Durchgehende Einfahrttaschen.

Einfacher und sicherer Transport von befüllten Big-Bags mit Gabelstapler. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von Gabelzinken. Aufnahmen mit Abrutschsicherung für Big-Bag-Schlaufen.
Weitere Informationen:
Traglast:
1000 kg
Gesamtlänge:
650 mm
Gesamtbreite:
610 mm
Gesamthöhe:
145 mm
Gewicht:
40 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Ausführung Stapel-Kippbehälter-Traversen:
für Kran
Weitere Suchbegriffe: Traverse für Lagerregal, Balkentraverse, Krantraverse, Lasttraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, traverse für lagerregal, eurokraft pro, 721170 49, Traverse, Traverse für BIG-BAG, Traversen, Traversen für BIG-BAG
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,35*
€ 713,13*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,83*
€ 713,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,05*
€ 733,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,37*
€ 743,18*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.058,70*
€ 1.144,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,78*
€ 1.362,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,30*
€ 1.335,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.111,07*
€ 1.322,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,40*
€ 1.298,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,32*
€ 1.276,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,70*
€ 1.259,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.