Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Big-Bags, Traglast 2000 kg, mausgrau RAL 7005.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Big-Bags
Traverse für Big-Bags
Traverse für Big-Bags
Artikel-Nr.:
     103-721164
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     721164
EAN/GTIN:
     4052462056497
Suchbegriffe:
Big Bag Hebekreuz
Big-Bag Traverse
Traversen für Big-Bags
Lagerregal-Traverse
Traverse für Big-Bags, Traglast 2000 kg, mausgrau RAL 7005.

Robuste Stahlkonstruktion. Geeignet für Kranbetrieb. Aufnahmen für Big-Bag-Schlaufen.

Einfacher und sicherer Transport von befüllten Big-Bags mit Kran.
Weitere Informationen:
Traglast:
2000 kg
Gesamtlänge:
1100 mm
Gesamtbreite:
1100 mm
Gesamthöhe:
215 mm
Gewicht:
38 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Ausführung Stapel-Kippbehälter-Traversen:
für Stapler
Weitere Suchbegriffe: Traverse für Lagerregal, Balkentraverse, Krantraverse, Lasttraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, traverse für lagerregal, eurokraft pro, 721164 49, Traverse, Traverse für BIG-BAG, Traversen, Traversen für BIG-BAG
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,32*
€ 758,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,27*
€ 758,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,95*
€ 779,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,92*
€ 788,80*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.050,94*
€ 1.161,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,68*
€ 1.382,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,36*
€ 1.352,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.125,00*
€ 1.338,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,49*
€ 1.307,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,29*
€ 1.280,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,94*
€ 1.250,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.