Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Big-Bags, Traglast 2000 kg, feuerrot RAL 3000.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Big-Bags
Traverse für Big-Bags
Traverse für Big-Bags
Artikel-Nr.:
     103-721161
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     721161
EAN/GTIN:
     4052462054387
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Traverse für Big-Bags, Traglast 2000 kg, feuerrot RAL 3000.

Robuste Stahlkonstruktion. Geeignet für Kranbetrieb. Aufnahmen für Big-Bag-Schlaufen.

Einfacher und sicherer Transport von befüllten Big-Bags mit Kran.
Weitere Informationen:
Traglast:
2000 kg
Gesamtlänge:
1100 mm
Gesamtbreite:
1100 mm
Gesamthöhe:
215 mm
Gewicht:
38 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Ausführung Stapel-Kippbehälter-Traversen:
für Stapler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,95*
€ 751,45*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,70*
€ 751,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,22*
€ 772,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,01*
€ 781,17*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,11*
€ 1.150,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,05*
€ 1.368,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,79*
€ 1.340,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.115,53*
€ 1.327,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,04*
€ 1.299,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,33*
€ 1.276,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,11*
€ 1.257,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.