Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank RIGA, Gesamtlänge 1800 mm, moosgrün, mahagoni, mit Rückenlehne.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank RIGA
Sitzbank RIGA
Artikel-Nr.:
     103-720680
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     209410.6005.ACAJ
EAN/GTIN:
     4061753252593
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Sitzbank RIGA, Gesamtlänge 1800 mm, moosgrün, mahagoni, mit Rückenlehne.

Sitzfläche und Rückenlehne aus Weichholz. Auf Bodenplatten montiert.

Die Sitzbank RIGA ist robust und formschön und wird sich perfekt an die grünen und öffentlichen Umgebungen anpassen.
Weitere Informationen:
Ausführung Bank:
mit Rückenlehne
Gesamthöhe:
816 mm
Gesamtlänge:
1800 mm
Gesamttiefe:
561 mm
Sitzflächenmaterial:
Holz, lasiert
Sitzflächenfarbe:
mahagoni
Sitzhöhe:
441 mm
Sitztiefe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbank, gartenbank holz, gartenbank, gartenbank 180 cm, PROCITY, 720680 49, Außenbank, Außenbänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,26*
€ 592,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,62*
€ 589,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,67*
€ 582,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,53*
€ 559,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,25*
€ 497,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.