Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank SILAOS® aus Recycling-Kunststoff, mit Rückenlehne, anthrazitgrau, braun, Standardarmlehnen, 5 Sitz- und Lehnenbohlen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank SILAOS® aus Recycling-Kunststoff
Sitzbank SILAOS® aus Recycling-Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-720654
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     209514.GPRO
EAN/GTIN:
     4061753253057
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
Baumbank
Gartenbank
Sitzbank SILAOS® aus Recycling-Kunststoff, mit Rückenlehne, anthrazitgrau, braun, Standardarmlehnen, 5 Sitz- und Lehnenbohlen.

Einfache und ökologische Sitzmöglichkeit aus Recycling-Kunststoff. Struktur aus Stahlrohr 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet. Montage auf Bodenplatten.

Eine schlichte, einfache und edle Bank: Die Antwort für jeden Bedarf, ganz gleich, an welcher Stelle.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
821 mm
Gesamtlänge:
1800 mm
Gesamttiefe:
555 mm
Sitzflächenmaterial:
Recycling-Kunststoff
Sitzflächenfarbe:
braun
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
385 mm
Armlehnenausführung:
Standardarmlehnen
Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, drahtgitterbank beschichtet, drahtgitterbank, kunststoff-bank 1800mm, PROCITY, 720654 49, Außenbank, Außenbänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,88*
€ 1.158,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,92*
€ 1.114,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,25*
€ 1.071,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,46*
€ 995,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.