Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank SILAOS® aus Recycling-Kunststoff, mit Rückenlehne, moosgrün RAL 6005, braun, Standardarmlehnen, 6 Sitz- und Lehnenbohlen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank SILAOS® aus Recycling-Kunststoff
Sitzbank SILAOS® aus Recycling-Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-720645
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     209614.6005
EAN/GTIN:
     4061753253026
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
Baumbank
Gartenbank
Sitzbank SILAOS® aus Recycling-Kunststoff, mit Rückenlehne, moosgrün RAL 6005, braun, Standardarmlehnen, 6 Sitz- und Lehnenbohlen.

Einfache und ökologische Sitzmöglichkeit aus Recycling-Kunststoff. Struktur aus Stahlrohr 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet. Montage auf Bodenplatten.

Eine schlichte, einfache und edle Bank: Die Antwort für jeden Bedarf, ganz gleich, an welcher Stelle.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
821 mm
Gesamtlänge:
1800 mm
Gesamttiefe:
555 mm
Sitzflächenmaterial:
Recycling-Kunststoff
Sitzflächenfarbe:
braun
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
385 mm
Armlehnenausführung:
Standardarmlehnen
Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, drahtgitterbank moosgrün, drahtgitterbank, drahtgitterbank beschichtet, PROCITY, 720645 49, Außenbank, Außenbänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,48*
€ 1.211,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,87*
€ 1.162,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,35*
€ 1.116,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,05*
€ 1.046,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.