Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank CONVI®, Tiefe 602 mm, Höhe 455 mm, moosgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank CONVI®
Sitzbank CONVI®
Artikel-Nr.:
     103-720574
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     209050.6005
EAN/GTIN:
     4061753252784
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
Baumbank
Gartenbank
Sitzbank CONVI®, Tiefe 602 mm, Höhe 455 mm, moosgrün.

Robuste Bank mit Sitzkomfort. Aus Stahl. Zum Einbetonieren.

Eine Sitzbank mit besonders hoher Lebensdauer, die ohne eine regelmäßige Instandhaltung auskommt und ihre Benutzer mit echtem Sitzkomfort überrascht. Sitzfläche und Rückenlehne: Gelochtes Stahlblech, 2 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Bank:
ohne Rückenlehne
Gesamthöhe:
455 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamttiefe:
602 mm
Sitzflächenmaterial:
Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet
Sitzflächenfarbe:
moosgrün RAL 6005
Sitzhöhe:
455 mm
Sitztiefe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, Blech-Bank, Blechbank, Stahlblech-Bank, Stahlblechbank, drahtgitterbank 2m, drahtgitterbank, drahtgitterbank moosgrün, PROCITY, 720574 49, Außenbank, Außenbänke, Bank aus Holz, Bänke aus Holz, Kunststoff, Metall, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,47*
€ 745,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,16*
€ 737,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,58*
€ 726,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,95*
€ 698,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,18*
€ 635,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.