Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartehalle, mit Seitenverkleidung rechts, Breite 5040 mm, moosgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wartehalle
Wartehalle
Artikel-Nr.:
     103-720548
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529309.6005
EAN/GTIN:
     4061753253262
Suchbegriffe:
Wartehallen
Wartehalle, mit Seitenverkleidung rechts, Breite 5040 mm, moosgrün.

Eine hochwertige Buswartehalle mit schlichtem Design, die sich harmonisch in ländliche und städtische Umgebungen einfügt. Ausführung: Feuerverzinkt und beschichtet. Eckige Pfosten: Stahlrohr 80 x 80 mm auf Bodenplatten.
Weitere Informationen:
Höhe:
2560 mm
Breite:
5040 mm
Tiefe:
1560 mm
Oberfläche:
beschichtet
Rahmenmaterial:
Stahl, feuerverzinkt
Rahmenfarbe:
moosgrün RAL 6005
Weitere Suchbegriffe: PROCITY, 720548 49, Überdachung, Überdachungen, Unterstand, Unterstände, Wartehalle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.775,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.238,83*
€ 6.234,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.065,52*
€ 6.027,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.014,87*
€ 5.967,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.884,74*
€ 5.812,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.793,05*
€ 5.703,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.775,03*
€ 5.682,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.