Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank SILAOS® aus Holz, mit Rückenlehne, Länge 1800 mm, moosgrün RAL 6005, Eiche-Dekor hell.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank SILAOS® aus Holz
Sitzbank SILAOS® aus Holz
Artikel-Nr.:
     103-720516
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     209602.6005.CHEC
EAN/GTIN:
     4061753252036
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Sitzbank SILAOS® aus Holz, mit Rückenlehne, Länge 1800 mm, moosgrün RAL 6005, Eiche-Dekor hell.

PEFC-zertifiziertes Eichenholz. Montage auf Bodenplatten.

Eine schlichte, einfache und edle Bank: Die Antwort für jeden Bedarf, ganz gleich, an welcher Stelle.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
866 mm
Gesamtlänge:
1800 mm
Gesamttiefe:
555 mm
Sitzflächenmaterial:
Holz, lasiert
Sitzflächenfarbe:
Eiche-Dekor hell
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbank, gartenbank holz, gartenbank, gartenbank 180 cm, PROCITY, 720516 49, Außenbank, Außenbänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,67*
€ 1.021,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,24*
€ 1.021,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,70*
€ 989,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,61*
€ 950,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,91*
€ 881,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.