Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank SILAOS® aus Holz, mit Rückenlehne, für Senioren, Länge 1200 mm, moosgrün, mahagoni.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank SILAOS® aus Holz
Sitzbank SILAOS® aus Holz
Artikel-Nr.:
     103-720503
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     209621.6005.ACAJ
EAN/GTIN:
     4061753252265
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Sitzbank SILAOS® aus Holz, mit Rückenlehne, für Senioren, Länge 1200 mm, moosgrün, mahagoni.

PEFC-zertifiziertes Eichenholz. Montage auf Bodenplatten.

Eine schlichte, einfache und edle Bank: Die Antwort für jeden Bedarf, ganz gleich, an welcher Stelle. Sitzmöglichkeiten, die eigens für unsere älteren Mitbürger entwickelt wurden. Durch die um 10 cm höhere Sitzfläche, die Fußstütze und geeignete Armlehnen bieten sie Senioren eine willkommene Hilfe.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
964 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamttiefe:
576 mm
Sitzflächenmaterial:
Holz, lasiert
Sitzflächenfarbe:
mahagoni
Sitzhöhe:
538 mm
Sitztiefe:
385 mm
Armlehnenausführung:
Standardarmlehnen
Weitere Suchbegriffe: Holzbank, gartenbank holz, gartenbank, gartenbank moosgrün, PROCITY, 720503 49, Außenbank, Außenbänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,50*
€ 1.045,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,29*
€ 1.011,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,72*
€ 971,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,90*
€ 900,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
209629
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.