Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzsitzbank SILAOS® ohne Rückenlehne, Höhe 437 mm, Länge 1800 mm, anthrazitgrau, Eiche-Dekor hell.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzsitzbank SILAOS® ohne Rückenlehne
Holzsitzbank SILAOS® ohne Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     103-720493
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     209632.GPRO.CHEC
EAN/GTIN:
     4061753252197
Suchbegriffe:
Holzbank
holzbank 1,80m
holzbank
Holzsitzbank SILAOS® ohne Rückenlehne, Höhe 437 mm, Länge 1800 mm, anthrazitgrau, Eiche-Dekor hell.

Edle Außenbank für jeden Bedarf geeignet. Aus PEFC-zertifizierte Eiche, 36 mm stark. Auf Bodenplatten montiert.

Die aus Stahl und Holz gefertigte Sitzbank SILAOS® mit PEFC-zertifizierten Eichenlatten stellt eine einfache und ökologische Sitzmöglichkeit dar.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
437 mm
Gesamtlänge:
1800 mm
Gesamttiefe:
395 mm
Sitzflächenmaterial:
Holz, lasiert
Sitzflächenfarbe:
Eiche-Dekor hell
Sitzhöhe:
437 mm
Sitztiefe:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: PROCITY, 720493 49, Bank, Bänke, Holzbänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,00*
€ 603,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,36*
€ 589,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,41*
€ 583,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,25*
€ 581,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,61*
€ 558,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,14*
€ 497,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.