Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzsitzbank SILAOS® mit Rückenlehne, Höhe 866 mm, Länge 1800 mm, anthrazitgrau, mahagoni.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzsitzbank SILAOS® mit Rückenlehne
Holzsitzbank SILAOS® mit Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     103-720484
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     209612.GPRO.ACAJ
EAN/GTIN:
     4061753252081
Suchbegriffe:
Holzbank
holzbank 1,80m
holzbank
Holzsitzbank SILAOS® mit Rückenlehne, Höhe 866 mm, Länge 1800 mm, anthrazitgrau, mahagoni.

Edle Außenbank für jeden Bedarf geeignet. PEFC-zertifiziertes Eichenholz. Auf Bodenplatten montiert.

Eine schlichte, einfache und edle Bank: Die Antwort für jeden Bedarf, ganz gleich, an welcher Stelle.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
866 mm
Gesamtlänge:
1800 mm
Gesamttiefe:
555 mm
Sitzflächenmaterial:
Holz, lasiert
Sitzflächenfarbe:
mahagoni
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
385 mm
Armlehnenausführung:
Standardarmlehnen
Weitere Suchbegriffe: PROCITY, 720484 49, Holzbänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,00*
€ 1.117,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,62*
€ 1.065,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,06*
€ 1.025,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,75*
€ 962,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.