Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rangierhilfe, mit Anhängerkupplung (Bolzen-Ø 31,5 mm) und Kupplungskugel, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierhilfe
Rangierhilfe
Rangierhilfe
Artikel-Nr.:
     103-720477
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     720477
EAN/GTIN:
     4052462026025
Suchbegriffe:
Rangierhilfe
Rangierhilfe, mit Anhängerkupplung (Bolzen-Ø 31,5 mm) und Kupplungskugel, rot.

Stabile Einfahrttaschen für Gabelzinken. Abrutschsicherung. Problemloses Anhängen.

Rangierhilfen zum leichten Verfahren von Anhängern auf dem Betriebsgelände, in Produktionshallen etc.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Lichter Gabelzinkenabstand:
200 mm
Höhe:
370 mm
Länge:
1535 mm
Breite:
650 mm
Ausführung:
mit Anhängerkupplung (Bolzen-Ø 31,5 mm) und Kupplungskugel
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 720477 49, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.662,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.799,70*
€ 2.141,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.769,80*
€ 2.106,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.712,09*
€ 2.037,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.679,61*
€ 1.998,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.662,90*
€ 1.978,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.