Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rangierhilfe, mit Anhängerkupplung selbsttätig (Bolzen-Ø 25 mm) und Kupplungskugel, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierhilfe
Rangierhilfe
Rangierhilfe
Artikel-Nr.:
     103-720476
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     720476
EAN/GTIN:
     4052462026018
Suchbegriffe:
Rangierhilfe
Rangierhilfe, mit Anhängerkupplung selbsttätig (Bolzen-Ø 25 mm) und Kupplungskugel, rot.

Stabile Einfahrttaschen für Gabelzinken. Abrutschsicherung. Problemloses Anhängen.

Rangierhilfen zum leichten Verfahren von Anhängern auf dem Betriebsgelände, in Produktionshallen etc.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Lichter Gabelzinkenabstand:
200 mm
Höhe:
410 mm
Länge:
1535 mm
Breite:
650 mm
Ausführung:
mit Anhängerkupplung selbsttätig (Bolzen-Ø 25 mm) und Kupplungskugel
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 720476 49, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.251,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.399,46*
€ 2.855,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.360,45*
€ 2.808,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.292,28*
€ 2.727,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.257,54*
€ 2.686,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.251,50*
€ 2.679,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.