Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rangierhilfe, mit Anhängerkupplung selbsttätig (Bolzen-Ø 25 mm), rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierhilfe
Rangierhilfe
Artikel-Nr.:
     103-720475
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     720475
EAN/GTIN:
     4052462026032
Suchbegriffe:
Rangierhilfe
Rangierhilfe, mit Anhängerkupplung selbsttätig (Bolzen-Ø 25 mm), rot.

Stabile Einfahrttaschen für Gabelzinken. Abrutschsicherung. Problemloses Anhängen.

Rangierhilfen zum leichten Verfahren von Anhängern auf dem Betriebsgelände, in Produktionshallen etc.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Lichter Gabelzinkenabstand:
200 mm
Höhe:
310 mm
Länge:
1480 mm
Breite:
650 mm
Ausführung:
mit Anhängerkupplung selbsttätig (Bolzen-Ø 25 mm)
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 720475 49, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.141,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.304,57*
€ 2.742,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.265,96*
€ 2.696,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.197,38*
€ 2.614,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.161,88*
€ 2.572,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.141,28*
€ 2.548,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.