Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon-Heizstrahler, 500/1000 W, LxBxH 240 x 380 x 695 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbon-Heizstrahler
Carbon-Heizstrahler
Carbon-Heizstrahler
Artikel-Nr.:
     103-720446
Herst.-Nr.:
     107921
EAN/GTIN:
     4011833500885
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizstrahler
heizstrahler 1000w
Carbon-Heizstrahler, 500/1000 W, LxBxH 240 x 380 x 695 mm.

2-stufiges Carbon-Heizelement 500/1000 Watt und zuschaltbare 90°-Oszillation. Energiesparend und effizient, da nur angestrahlte Körper und Gegenstände erwärmt werden. Sehr leise, Überhitzungsschutz und Doppelisolation. Sicherheits-Abschaltung durch Kipp-Schalter.

Energiesparende und effiziente Strahlungswärme ist mit dem Carbon-Heizstrahler kein Problem, denn er erwärmt nur angestrahlte Körper und Gegenstände. Somit wird keine Wärme unnötig an die Umwelt abgegeben. Die Carbon-Heizelemente heizen sehr schnell auf und geben sofort Wärme ab. Dank der zuschaltbaren Oszillation kann die Wärme gleichmäßig in unterschiedliche Richtungen abgegeben werden. Er arbeitet sehr leise und verfügt über einen 2-Stufen-Schalter, die Sicherheit wird mithilfe des Überhitzungsschutzes und der Automatischen-Abschaltung des Kipp-Schalters gewährleistet. Der Tragegriff und die Kabelaufwicklung vereinfachen das Bewegen und Verstauen des Geräts. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet. Steckertyp: Konturenstecker CEE 7/17.
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Länge:
240 mm
Höhe:
695 mm
Nennwärmebelastung:
0.525 kW
Nennwärmeleistung:
0,85 - 1,05 kW
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
1000 Watt
Weitere Suchbegriffe: heizstrahler, 720446 49, Heizgerät, Heizgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.