Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panoramaspiegel, Blickwinkel 360°, Ø 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panoramaspiegel
Panoramaspiegel
Panoramaspiegel
Artikel-Nr.:
     103-718872
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     KK BM 80-3
EAN/GTIN:
     4250912305250
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Panoramaspiegel, Blickwinkel 360°, Ø 800 mm.

Für unübersichtliche Bereiche. Auch für engste Platzverhältnisse.

Aus widerstandsfähigem Kunststoff. Zur Decken- oder Wandbefestigung, einfache Montage mittels Löchern im Rand. Beobachtungsabstände 3 m bis 8 m (Richtwert). Halbkugel inklusive Montageset zum Abhängen. Abstand Decke zum Spiegel 900 mm. Länge pro Kette 1000 mm (wird an 4 Ketten befestigt).
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innenbereich
Form:
Halbkugel
Spiegelmaterial:
Kunststoff
Sichtwinkel:
360 °
Durchmesser:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: 360° panoramaspiegel ø 800mm, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel 360°, 718872 49, Industriespiegel, Rundspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Wandspiegel, Weitwinkelspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,55*
€ 414,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,99*
€ 410,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,15*
€ 395,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,28*
€ 382,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.